CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.46inkl. MwSt
160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.28 | - |
10+ | CHF 0.89 | 60.75% |
50+ | CHF 0.48 | 79.12% |
100+ | CHF 0.26 | 88.66% |
250+ | CHF 0.16 | 92.97% |
500+ | CHF 0.10 | 95.67% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.16% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.13% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.53% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.81% |
20000+ | CHF 0.02 | 98.95% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.05% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.08% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026