CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.18 | - |
10+ | CHF 0.83 | 61.83% |
50+ | CHF 0.43 | 80.09% |
100+ | CHF 0.23 | 89.40% |
250+ | CHF 0.14 | 93.76% |
500+ | CHF 0.08 | 96.33% |
1000+ | CHF 0.05 | 97.71% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.60% |
5000+ | CHF 0.02 | 98.92% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.15% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.24% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.31% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.40% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0131-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026