CHF 3.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.31inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.06 | - |
10+ | CHF 1.42 | 53.59% |
50+ | CHF 0.82 | 73.07% |
100+ | CHF 0.50 | 83.66% |
250+ | CHF 0.36 | 88.37% |
500+ | CHF 0.26 | 91.67% |
1000+ | CHF 0.19 | 93.79% |
2500+ | CHF 0.14 | 95.29% |
5000+ | CHF 0.12 | 96.05% |
10000+ | CHF 0.10 | 96.75% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.03% |
30000+ | CHF 0.08 | 97.32% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.45% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |