CHF 2.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.15inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.91 | - |
10+ | CHF 1.38 | 52.58% |
50+ | CHF 0.79 | 72.75% |
100+ | CHF 0.28 | 90.24% |
250+ | CHF 0.14 | 95.12% |
500+ | CHF 0.09 | 96.92% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.04% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.78% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.07% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.26% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026