CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.35inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.17 | - |
10+ | CHF 0.82 | 62.08% |
50+ | CHF 0.43 | 80.28% |
100+ | CHF 0.23 | 89.56% |
250+ | CHF 0.13 | 93.90% |
500+ | CHF 0.08 | 96.47% |
1000+ | CHF 0.05 | 97.85% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.68% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.01% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.19% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.28% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.35% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.45% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026