ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 12x1,5

  • ERIKS:10030257
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.31inkl. MwSt

5320 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.14

-

10+

CHF 0.81

62.29%

50+

CHF 0.42

80.56%

100+

CHF 0.22

89.77%

250+

CHF 0.13

94.02%

500+

CHF 0.07

96.61%

1000+

CHF 0.04

97.97%

2500+

CHF 0.03

98.81%

5000+

CHF 0.02

99.09%

10000+

CHF 0.02

99.30%

20000+

CHF 0.01

99.39%

30000+

CHF 0.01

99.46%

40000+

CHF 0.01

99.49%

50000+

CHF 0.01

99.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
12 mm
Schnurdicke
1.5 mm
Maß nach JIS
JIS- S-12.5
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026