ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 127x5,33mm

  • ERIKS:10030412
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.38

-

10+

CHF 6.11

27.10%

50+

CHF 4.74

43.46%

100+

CHF 4.07

51.46%

250+

CHF 3.28

60.90%

500+

CHF 2.64

68.48%

1000+

CHF 2.15

74.39%

2500+

CHF 1.76

78.99%

5000+

CHF 1.64

80.48%

10000+

CHF 1.38

83.58%

20000+

CHF 1.30

84.48%

30000+

CHF 1.23

85.31%

40000+

CHF 1.17

86.03%

50000+

CHF 1.13

86.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
127 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns