CHF 9.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.29 | - |
10+ | CHF 6.85 | 26.28% |
50+ | CHF 5.90 | 36.46% |
100+ | CHF 4.66 | 49.87% |
250+ | CHF 3.97 | 57.24% |
500+ | CHF 3.47 | 62.63% |
1000+ | CHF 2.93 | 68.44% |
2500+ | CHF 2.54 | 72.64% |
5000+ | CHF 2.29 | 75.39% |
10000+ | CHF 2.12 | 77.17% |
20000+ | CHF 2.05 | 77.98% |
30000+ | CHF 1.94 | 79.11% |
40000+ | CHF 1.88 | 79.75% |
50000+ | CHF 1.82 | 80.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 127 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026