Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 126x4,5

  • ERIKS:11003717
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

10+

CHF 8.29

24.64%

50+

CHF 7.21

34.50%

100+

CHF 5.71

48.14%

2500+

CHF 3.14

71.50%

20000+

CHF 2.53

77.05%

30000+

CHF 2.40

78.18%

40000+

CHF 2.32

78.91%

50000+

CHF 2.25

79.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Kontaktieren Sie uns