CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
10+ | CHF 3.29 | 34.89% |
50+ | CHF 2.44 | 51.64% |
100+ | CHF 2.03 | 59.76% |
2500+ | CHF 0.84 | 83.35% |
20000+ | CHF 0.62 | 87.75% |
30000+ | CHF 0.59 | 88.40% |
40000+ | CHF 0.56 | 88.98% |
50000+ | CHF 0.54 | 89.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |