ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 124,5x3

  • ERIKS:10030328
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.29

-

10+

CHF 3.57

43.20%

50+

CHF 2.26

64.04%

100+

CHF 1.50

76.21%

250+

CHF 1.17

81.46%

500+

CHF 0.90

85.65%

1000+

CHF 0.71

88.75%

2500+

CHF 0.56

91.09%

5000+

CHF 0.48

92.38%

10000+

CHF 0.40

93.64%

20000+

CHF 0.37

94.18%

30000+

CHF 0.33

94.73%

40000+

CHF 0.32

94.94%

50000+

CHF 0.31

95.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
124.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1245-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026