ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 124,3x5,7

  • ERIKS:10030424
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.13

-

10+

CHF 4.14

42.01%

50+

CHF 2.64

63.04%

100+

CHF 1.76

75.39%

250+

CHF 1.38

80.72%

500+

CHF 1.08

84.92%

1000+

CHF 0.84

88.19%

2500+

CHF 0.67

90.62%

5000+

CHF 0.57

91.96%

10000+

CHF 0.48

93.28%

20000+

CHF 0.44

93.86%

30000+

CHF 0.40

94.45%

40000+

CHF 0.38

94.66%

50000+

CHF 0.37

94.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
124.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1243-57
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026