ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 121x5mm

  • ERIKS:10030123
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.27

-

10+

CHF 2.63

38.41%

50+

CHF 1.91

55.27%

100+

CHF 1.56

63.47%

250+

CHF 1.23

71.31%

500+

CHF 0.97

77.40%

1000+

CHF 0.77

81.87%

2500+

CHF 0.63

85.29%

5000+

CHF 0.58

86.39%

10000+

CHF 0.49

88.57%

20000+

CHF 0.46

89.20%

30000+

CHF 0.44

89.77%

40000+

CHF 0.41

90.33%

50000+

CHF 0.40

90.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
121 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns