CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.20inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.66 | - |
10+ | CHF 3.82 | 42.67% |
50+ | CHF 2.42 | 63.56% |
100+ | CHF 1.61 | 75.81% |
250+ | CHF 1.25 | 81.14% |
500+ | CHF 0.97 | 85.36% |
1000+ | CHF 0.77 | 88.50% |
2500+ | CHF 0.61 | 90.86% |
5000+ | CHF 0.52 | 92.19% |
10000+ | CHF 0.43 | 93.48% |
20000+ | CHF 0.40 | 94.03% |
30000+ | CHF 0.36 | 94.61% |
40000+ | CHF 0.35 | 94.82% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026