CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.10 | - |
10+ | CHF 3.45 | 43.52% |
50+ | CHF 2.18 | 64.26% |
100+ | CHF 1.44 | 76.39% |
2500+ | CHF 0.54 | 91.20% |
20000+ | CHF 0.35 | 94.26% |
30000+ | CHF 0.32 | 94.80% |
40000+ | CHF 0.31 | 95.00% |
50000+ | CHF 0.29 | 95.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |