ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 12,1x2,7

  • ERIKS:10029748
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.84inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.63

-

10+

CHF 1.13

57.03%

50+

CHF 0.63

75.93%

100+

CHF 0.37

86.01%

250+

CHF 0.25

90.53%

500+

CHF 0.17

93.57%

1000+

CHF 0.12

95.40%

2500+

CHF 0.09

96.63%

5000+

CHF 0.07

97.21%

10000+

CHF 0.06

97.72%

20000+

CHF 0.06

97.89%

30000+

CHF 0.05

98.16%

40000+

CHF 0.05

98.25%

50000+

CHF 0.04

98.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
12.1 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R10
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment