CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.39inkl. MwSt
512 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.21 | - |
10+ | CHF 0.85 | 61.45% |
50+ | CHF 0.45 | 79.82% |
100+ | CHF 0.24 | 89.16% |
250+ | CHF 0.14 | 93.51% |
500+ | CHF 0.09 | 96.12% |
1000+ | CHF 0.05 | 97.55% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.48% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.84% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.07% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.14% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.21% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026