CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.54 | - |
10+ | CHF 1.07 | 57.79% |
50+ | CHF 0.59 | 76.65% |
100+ | CHF 0.34 | 86.55% |
250+ | CHF 0.23 | 91.08% |
500+ | CHF 0.15 | 94.00% |
1000+ | CHF 0.11 | 95.78% |
2500+ | CHF 0.08 | 96.98% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.50% |
10000+ | CHF 0.05 | 97.99% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.15% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.32% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.42% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |