CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 3.85 | 42.57% |
50+ | CHF 2.44 | 63.48% |
100+ | CHF 1.62 | 75.80% |
250+ | CHF 1.27 | 81.03% |
500+ | CHF 0.98 | 85.32% |
1000+ | CHF 0.77 | 88.45% |
2500+ | CHF 0.61 | 90.83% |
5000+ | CHF 0.53 | 92.14% |
10000+ | CHF 0.44 | 93.44% |
20000+ | CHF 0.40 | 94.01% |
30000+ | CHF 0.36 | 94.59% |
40000+ | CHF 0.35 | 94.79% |
50000+ | CHF 0.34 | 94.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 119.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1195-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026