ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 119,3x5,7

  • ERIKS:10030423
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.39

-

10+

CHF 2.73

37.86%

50+

CHF 1.99

54.62%

100+

CHF 1.63

62.94%

250+

CHF 1.28

70.81%

500+

CHF 1.01

76.97%

1000+

CHF 0.81

81.48%

2500+

CHF 0.66

84.97%

5000+

CHF 0.61

86.11%

10000+

CHF 0.51

88.32%

20000+

CHF 0.49

88.94%

30000+

CHF 0.46

89.53%

40000+

CHF 0.44

90.08%

50000+

CHF 0.42

90.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
119.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1193-57
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026