ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 118x4mm

  • ERIKS:10030120
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.43

-

10+

CHF 2.77

37.54%

50+

CHF 2.02

54.45%

100+

CHF 1.66

62.68%

250+

CHF 1.31

70.57%

500+

CHF 1.03

76.78%

1000+

CHF 0.83

81.33%

2500+

CHF 0.67

84.85%

5000+

CHF 0.62

86.00%

10000+

CHF 0.52

88.21%

20000+

CHF 0.49

88.86%

30000+

CHF 0.47

89.47%

40000+

CHF 0.44

89.99%

50000+

CHF 0.43

90.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
118 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026