CHF 6.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.84 | - |
10+ | CHF 3.94 | 42.36% |
50+ | CHF 2.51 | 63.35% |
100+ | CHF 1.67 | 75.64% |
250+ | CHF 1.31 | 80.91% |
500+ | CHF 1.01 | 85.15% |
1000+ | CHF 0.80 | 88.37% |
2500+ | CHF 0.63 | 90.75% |
5000+ | CHF 0.54 | 92.08% |
10000+ | CHF 0.45 | 93.39% |
20000+ | CHF 0.41 | 93.97% |
30000+ | CHF 0.37 | 94.53% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.76% |
50000+ | CHF 0.35 | 94.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 115 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026