ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 114x8mm

  • ERIKS:10030116
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.24

-

10+

CHF 18.82

19.02%

50+

CHF 16.56

28.74%

100+

CHF 15.19

34.64%

250+

CHF 14.08

39.41%

500+

CHF 12.87

44.62%

1000+

CHF 11.86

48.97%

2500+

CHF 11.20

51.81%

5000+

CHF 10.62

54.30%

10000+

CHF 10.26

55.85%

20000+

CHF 9.93

57.29%

30000+

CHF 9.47

59.27%

40000+

CHF 9.32

59.88%

50000+

CHF 9.05

61.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
114 mm
Schnurdicke
8 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026