ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 114,5x3

  • ERIKS:10030326
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.32

-

10+

CHF 2.93

45.02%

50+

CHF 1.83

65.60%

100+

CHF 1.20

77.44%

250+

CHF 0.92

82.71%

500+

CHF 0.71

86.69%

1000+

CHF 0.55

89.62%

2500+

CHF 0.44

91.82%

5000+

CHF 0.37

92.99%

10000+

CHF 0.31

94.17%

20000+

CHF 0.28

94.66%

30000+

CHF 0.26

95.19%

40000+

CHF 0.25

95.38%

50000+

CHF 0.24

95.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
114.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1145-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns