ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 112x4mm

  • ERIKS:11058552
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.37

-

10+

CHF 3.62

43.13%

50+

CHF 2.30

63.94%

100+

CHF 1.52

76.12%

2500+

CHF 0.57

91.03%

20000+

CHF 0.37

94.14%

30000+

CHF 0.34

94.71%

40000+

CHF 0.32

94.93%

50000+

CHF 0.31

95.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
112 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns