CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.18inkl. MwSt
131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.72 | - |
10+ | CHF 3.19 | 44.18% |
50+ | CHF 2.01 | 64.83% |
100+ | CHF 1.32 | 76.90% |
250+ | CHF 1.02 | 82.06% |
500+ | CHF 0.79 | 86.23% |
1000+ | CHF 0.62 | 89.22% |
2500+ | CHF 0.49 | 91.48% |
5000+ | CHF 0.42 | 92.72% |
10000+ | CHF 0.35 | 93.93% |
20000+ | CHF 0.32 | 94.44% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.00% |
40000+ | CHF 0.28 | 95.17% |
50000+ | CHF 0.27 | 95.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026