CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.25 | - |
10+ | CHF 3.55 | 43.28% |
50+ | CHF 2.25 | 64.08% |
100+ | CHF 1.49 | 76.24% |
2500+ | CHF 0.56 | 91.12% |
20000+ | CHF 0.36 | 94.19% |
30000+ | CHF 0.33 | 94.74% |
40000+ | CHF 0.32 | 94.94% |
50000+ | CHF 0.30 | 95.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |