ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 11,5x2

  • ERIKS:11469193
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.17

-

10+

CHF 0.83

61.98%

50+

CHF 0.43

80.23%

100+

CHF 0.23

89.54%

250+

CHF 0.13

93.87%

500+

CHF 0.08

96.43%

1000+

CHF 0.05

97.81%

2500+

CHF 0.03

98.64%

5000+

CHF 0.02

99.01%

10000+

CHF 0.02

99.19%

20000+

CHF 0.02

99.29%

30000+

CHF 0.01

99.35%

40000+

CHF 0.01

99.40%

50000+

CHF 0.01

99.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
11.5 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment