CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.58inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.24 | - |
10+ | CHF 2.61 | 38.56% |
50+ | CHF 1.89 | 55.42% |
100+ | CHF 1.54 | 63.80% |
250+ | CHF 1.21 | 71.58% |
500+ | CHF 0.95 | 77.55% |
1000+ | CHF 0.76 | 82.00% |
2500+ | CHF 0.62 | 85.40% |
5000+ | CHF 0.57 | 86.51% |
10000+ | CHF 0.48 | 88.63% |
20000+ | CHF 0.45 | 89.29% |
30000+ | CHF 0.43 | 89.86% |
40000+ | CHF 0.41 | 90.38% |
50000+ | CHF 0.40 | 90.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026