ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 109,5x3

  • ERIKS:10030325
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.69

-

10+

CHF 3.18

44.20%

50+

CHF 2.00

64.94%

100+

CHF 1.32

76.89%

250+

CHF 1.01

82.16%

500+

CHF 0.78

86.24%

1000+

CHF 0.61

89.26%

2500+

CHF 0.48

91.49%

5000+

CHF 0.41

92.74%

10000+

CHF 0.35

93.94%

20000+

CHF 0.32

94.45%

30000+

CHF 0.28

94.99%

40000+

CHF 0.27

95.18%

50000+

CHF 0.26

95.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
109.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1095-30
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns