CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.15 | - |
10+ | CHF 2.53 | 39.04% |
50+ | CHF 1.83 | 55.90% |
100+ | CHF 1.49 | 64.22% |
250+ | CHF 1.17 | 71.93% |
500+ | CHF 0.92 | 77.93% |
1000+ | CHF 0.73 | 82.31% |
2500+ | CHF 0.60 | 85.66% |
5000+ | CHF 0.55 | 86.75% |
10000+ | CHF 0.46 | 88.84% |
20000+ | CHF 0.44 | 89.47% |
30000+ | CHF 0.41 | 90.05% |
40000+ | CHF 0.39 | 90.55% |
50000+ | CHF 0.38 | 90.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 109.1 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026