

CHF 26.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.99 | - |
10+ | CHF 23.99 | 11.12% |
50+ | CHF 22.10 | 18.12% |
100+ | CHF 20.42 | 24.34% |
250+ | CHF 19.23 | 28.75% |
500+ | CHF 18.23 | 32.46% |
1000+ | CHF 17.62 | 34.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |