CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.26 | - |
10+ | CHF 5.16 | 28.95% |
50+ | CHF 3.97 | 45.35% |
100+ | CHF 3.38 | 53.41% |
250+ | CHF 2.72 | 62.58% |
500+ | CHF 2.18 | 69.95% |
1000+ | CHF 1.77 | 75.60% |
2500+ | CHF 1.45 | 80.01% |
5000+ | CHF 1.35 | 81.46% |
10000+ | CHF 1.14 | 84.36% |
20000+ | CHF 1.07 | 85.25% |
30000+ | CHF 1.01 | 86.01% |
40000+ | CHF 0.96 | 86.74% |
50000+ | CHF 0.93 | 87.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026