Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 105x4

  • ERIKS:11274389
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.97

-

10+

CHF 3.36

43.72%

50+

CHF 2.12

64.49%

100+

CHF 1.40

76.55%

2500+

CHF 0.52

91.31%

20000+

CHF 0.34

94.32%

30000+

CHF 0.31

94.87%

40000+

CHF 0.30

95.06%

50000+

CHF 0.28

95.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
105 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C