CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.33 | - |
10+ | CHF 2.93 | 44.98% |
50+ | CHF 1.84 | 65.54% |
100+ | CHF 1.20 | 77.46% |
2500+ | CHF 0.44 | 91.79% |
20000+ | CHF 0.28 | 94.65% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.19% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.36% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |