CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.06 | - |
10+ | CHF 2.75 | 45.60% |
50+ | CHF 1.71 | 66.17% |
100+ | CHF 1.12 | 77.94% |
250+ | CHF 0.85 | 83.11% |
500+ | CHF 0.66 | 87.04% |
1000+ | CHF 0.51 | 89.93% |
2500+ | CHF 0.40 | 92.07% |
5000+ | CHF 0.34 | 93.21% |
10000+ | CHF 0.28 | 94.36% |
20000+ | CHF 0.26 | 94.82% |
30000+ | CHF 0.24 | 95.33% |
40000+ | CHF 0.23 | 95.53% |
50000+ | CHF 0.22 | 95.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026