CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.14 | - |
10+ | CHF 2.52 | 39.13% |
50+ | CHF 1.82 | 56.04% |
100+ | CHF 1.48 | 64.37% |
250+ | CHF 1.16 | 72.10% |
500+ | CHF 0.91 | 78.04% |
1000+ | CHF 0.73 | 82.42% |
2500+ | CHF 0.59 | 85.70% |
5000+ | CHF 0.55 | 86.79% |
10000+ | CHF 0.46 | 88.89% |
20000+ | CHF 0.43 | 89.52% |
30000+ | CHF 0.41 | 90.07% |
40000+ | CHF 0.39 | 90.60% |
50000+ | CHF 0.38 | 90.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026