Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 102x4

  • ERIKS:10030110
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.08

-

10+

CHF 3.44

43.50%

50+

CHF 2.17

64.31%

100+

CHF 1.44

76.40%

250+

CHF 1.12

81.66%

500+

CHF 0.86

85.84%

1000+

CHF 0.67

88.93%

2500+

CHF 0.54

91.20%

5000+

CHF 0.46

92.48%

10000+

CHF 0.38

93.72%

20000+

CHF 0.35

94.26%

30000+

CHF 0.32

94.82%

40000+

CHF 0.30

95.03%

50000+

CHF 0.29

95.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
102 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026