Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 102x3

  • ERIKS:11150813
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.17

-

10+

CHF 5.06

29.43%

50+

CHF 4.29

40.24%

100+

CHF 3.35

53.28%

250+

CHF 2.85

60.32%

500+

CHF 2.47

65.55%

1000+

CHF 2.09

70.92%

2500+

CHF 1.80

74.90%

5000+

CHF 1.62

77.41%

10000+

CHF 1.50

79.08%

20000+

CHF 1.45

79.78%

30000+

CHF 1.38

80.82%

40000+

CHF 1.33

81.45%

50000+

CHF 1.29

82.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
102 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment