ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 100x5,33

  • ERIKS:10030411
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.36

-

10+

CHF 4.29

41.74%

50+

CHF 2.74

62.81%

100+

CHF 1.83

75.19%

2500+

CHF 0.70

90.50%

20000+

CHF 0.46

93.79%

30000+

CHF 0.41

94.38%

40000+

CHF 0.40

94.60%

50000+

CHF 0.38

94.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
100 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns