Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 100x3

  • ERIKS:10030564
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.76inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.33

-

10+

CHF 2.93

44.98%

50+

CHF 1.84

65.54%

100+

CHF 1.20

77.46%

2500+

CHF 0.44

91.79%

20000+

CHF 0.28

94.65%

30000+

CHF 0.26

95.19%

40000+

CHF 0.25

95.36%

50000+

CHF 0.24

95.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
100 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns