CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.81inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.52 | - |
10+ | CHF 1.81 | 48.51% |
50+ | CHF 1.10 | 68.71% |
100+ | CHF 0.50 | 85.75% |
250+ | CHF 0.32 | 90.87% |
500+ | CHF 0.23 | 93.34% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |