CHF 27.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.37 | - |
10+ | CHF 23.45 | 14.32% |
50+ | CHF 20.74 | 24.22% |
100+ | CHF 18.59 | 32.08% |
250+ | CHF 17.06 | 37.67% |
500+ | CHF 15.83 | 42.16% |
1000+ | CHF 14.46 | 47.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |