CHF 9.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.79 | - |
10+ | CHF 7.47 | 23.66% |
50+ | CHF 5.84 | 40.32% |
100+ | CHF 4.68 | 52.12% |
250+ | CHF 4.04 | 58.76% |
500+ | CHF 3.48 | 64.49% |
1000+ | CHF 2.90 | 70.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |