CHF 8.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.44 | - |
10+ | CHF 6.28 | 25.65% |
50+ | CHF 4.82 | 42.95% |
100+ | CHF 3.79 | 55.09% |
250+ | CHF 3.24 | 61.61% |
500+ | CHF 2.79 | 67.00% |
1000+ | CHF 2.32 | 72.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |