Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-337 NF-R40 75,57x5,33mm

  • ERIKS:12192806
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.97

-

10+

CHF 5.35

10.31%

50+

CHF 4.31

27.75%

100+

CHF 3.44

42.33%

250+

CHF 3.00

49.79%

500+

CHF 2.62

56.08%

1000+

CHF 2.22

62.78%

2500+

CHF 1.89

68.40%

5000+

CHF 1.70

71.50%

10000+

CHF 1.50

74.85%

20000+

CHF 1.39

76.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
75.57 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
337
Maß nach French R
NF-R40
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns