CHF 8.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.17 | - |
10+ | CHF 6.04 | 26.13% |
50+ | CHF 4.61 | 43.57% |
100+ | CHF 3.61 | 55.81% |
250+ | CHF 3.08 | 62.30% |
500+ | CHF 2.65 | 67.63% |
1000+ | CHF 2.19 | 73.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Maß nach French R | NF-R36 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |