CHF 8.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.72 | - |
10+ | CHF 4.92 | 43.60% |
50+ | CHF 2.88 | 67.01% |
100+ | CHF 1.66 | 81.01% |
250+ | CHF 1.22 | 86.00% |
500+ | CHF 0.93 | 89.32% |
1000+ | CHF 0.69 | 92.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Maß nach French R | NF-R33 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |