Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-264 190,09x3,53mm

  • ERIKS:12192762
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.86

-

10+

CHF 5.43

30.92%

50+

CHF 3.82

51.40%

100+

CHF 2.76

64.89%

250+

CHF 2.13

72.96%

500+

CHF 1.75

77.74%

1000+

CHF 1.40

82.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
190.09 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
264
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment