CHF 7.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.07 | - |
10+ | CHF 4.78 | 32.39% |
50+ | CHF 3.31 | 53.25% |
100+ | CHF 2.34 | 66.90% |
250+ | CHF 1.79 | 74.75% |
500+ | CHF 1.47 | 79.28% |
1000+ | CHF 1.17 | 83.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |